Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić FORLIGHT ARROW LED se ne može zamijeniti 6,6W 3000K 640lm CRN 500mm 100-240V A++ IP65

Šifra: 2715096

EAN: 8435381448929

LEDS-C4

PX-0139-NEG

No product image

Svjetlosni stupić FORLIGHT ARROW LED, visine 500 mm, snage 6,6 W, tople bijele boje svjetlosti, svjetlosne jakosti 640 lumena, crne boje, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Maks. snaga svjetiljke (W)
6,6
Temperatura boja (K)
3000
Svjetlosni tok (lm)
640
Boja kućišta
Crna
Visina (mm)
500
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Upravljački uređaj
LED driver
Temperatura boja
3000
Dužina (mm)
500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije