Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić ROBUS Garden Line RAELUX LED se ne može zamijeniti 15W 3000K 1080lm SIV 1000mm 220-240V IP66

Šifra: 2857187

EAN: 5391370090865

LED Group

RRX1530100-25 - RRX1530100-25

No product image

Svetlobni stebriček RAELUX, proizvajalca LED GROUP ima moč 15W, temperaturo barve 3000K, svetlobni tok 1080 lumnov, je sive barve, višine 1000mm ter ima zaščitno stopnjo IP66.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS Garden Line
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Maks. snaga svjetiljke (W)
15
Temperatura boja (K)
3000
Svjetlosni tok (lm)
1080
Boja kućišta
siva
Visina (mm)
1000
Nazivni napon (V)
220-240
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Aluminij
Materijal poklopca
Plastika, opal
Otporno na udarce
IK09
Klasa zaštite
I
Promjer (mm)
118
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Vrsta napona
AC
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne
Boja svjetla
bijela
Temperatura boja
3000K
Indeks boje CRI
70-79 (razred 2A)
Površina
Premazivanje prahom
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
od 450 do 450
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Maks. snaga sustava (W)
15,2
Faktor snage
0,95
Visina/dubina (mm)
1000
Kut zrake
Široki snop 40-80°
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
71
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije