Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV F-POL 20W E27 ANTR 860mm 230V A++ - E IP54

Šifra: 2722172

EAN: 4024163140287

SLV

231595

No product image

Svjetlosni stupić SLV F-POL 40 visine 860 mm, s ugrađenim grlom E27 u koje se postavlja žarulja maks. snage 20 W, boje antracita sa zaštitnim razredom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Maks. snaga svjetiljke (W)
20
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Antracit
Visina (mm)
860
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E
Vrsta zaštite (IP)
IP54

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Alu/Plastic
Klasa zaštite
I
Promjer (mm)
12
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
20
Visina/dubina (mm)
86

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije