Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV GRAFIT 30 LED zamjenjiv 11W E27 ANTR 300mm 230V IP44

Šifra: 2720750

EAN: 4024163097611

SLV

231215

No product image

Svjetlosni stupić SLV GRAFIT 30 visine 300 mm, snage 11 W s grlom E27, boje antracita, sa zaštitom IP44.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Maks. snaga svjetiljke (W)
11
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Antracit
Visina (mm)
300
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Alu/Plastic
Klasa zaštite
I
Širina (mm)
8,5
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
11
Visina/dubina (mm)
30
Dužina (mm)
8,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije