Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV RUSTY 40 TC(...)SE E27 smeđeg željeza 230V IP55

Šifra: 2720549

EAN: 4024163090155

SLV

229020

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TC(...)SE
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
smeđeg željeza
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
FeCSi-Steel/Plastic
Klasa zaštite
II
Promjer (mm)
19
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
11
Visina/dubina (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije