Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV RUSTY SLOT 80 TC(…)SE E27 smeđeg željeza 230V IP44

Šifra: 2720997

EAN: 4024163107556

SLV

229411

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TC(…)SE
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
smeđeg željeza
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
FeCSi-Steel
Klasa zaštite
II
Širina (mm)
12
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
11
Visina/dubina (mm)
80
Dužina (mm)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije