Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar EVOLINE 16U Nadžbukno 19'' 600mm 805mm 450mm metal RAL 7035

Šifra: 2770190

EAN: 8697613231925

LEGRAND

EVO16U6045

No product image

Komunikacijski 19' RACK ormar Legrand Evoline za zidnu montažu EVO 16U 19" 600X450 65 kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVOLINE
Broj jedinica
16U
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
805
Dubina (mm)
450
Materijal
Metalno
Boja
RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije