Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 42U samostoječa 19'' 800mm 2033mm 600mm metal IP20 CRN

Šifra: 2848044

EAN: 3700575927074

GIGAMEDIA

EL4286N - GGM EL4286N

No product image

Samostojeći telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 42U 19in 800mm 2033mm 600mm u crnoj boji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
42U
Način montaže
samostoječa
Vrsta
19''
Širina (mm)
800
Visina (mm)
2033
Dubina (mm)
600
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije