Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA COF12U5FPN 600mm 635mm 500mm čelik IP20 CRN

Šifra: 2851688

EAN: 3700575978052

GIGAMEDIA

COF12U5FPN - GGM COF12U5FPN

No product image

19' škatla FLATBOX 12U prof 500 mm - črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Širina (mm)
600
Visina (mm)
635
Dubina (mm)
500
Materijal
Čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

S krovnim limom
s streho
S prednjim vratima
s sprednjimi vrati
S bočnim stijenkama
s stranico
Rastavljivo
razstavljiv
Broj vrata
1
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Vrsta ventilacije
Pasivno
RAL broj
9005
Razina montaže
Prednja strana
Izvedba prifilne šine
L-oblika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije