Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA COF21U5FPN 600mm 1037mm 500mm čelik IP20 CRN

Šifra: 2851690

EAN: 3700575978083

GIGAMEDIA

COF21U5FPN - GGM COF21U5FPN

No product image

19' FLATBOX 21U 500 mm - Črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Širina (mm)
600
Visina (mm)
1037
Dubina (mm)
500
Materijal
Čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

S krovnim limom
s streho
S prednjim vratima
s sprednjimi vrati
S bočnim stijenkama
s stranico
Rastavljivo
razstavljiv
Broj vrata
1
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Vrsta ventilacije
Pasivno
RAL broj
9005
Razina montaže
Prednja strana
Izvedba prifilne šine
L-oblika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije