Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA COF6U5FPN FLAT-dobavljena nesestavljena 6U 19'' 600mm 368mm 500mm čelik IP20 CRN

Šifra: 2851686

EAN: 3700575978038

GIGAMEDIA

COF6U5FPN - GGM COF6U5FPN

No product image

19' škatla FLATBOX 6U prof 500 mm - črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
6U
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
368
Dubina (mm)
500
Materijal
Čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

S krovnim limom
s streho
S prednjim vratima
s sprednjimi vrati
S bočnim stijenkama
s stranico
Rastavljivo
razstavljiv
Broj vrata
1
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Vrsta ventilacije
Pasivno
RAL broj
9005
Razina montaže
Prednja strana
Izvedba prifilne šine
L-oblika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije