Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA GIGARACK 70, nosilnost 900kg 47U samostoječa 19'' 800mm 2400mm 800mm metal IP20 CRN

Šifra: 2864147

EAN: 3700575930012

GIGAMEDIA

EL4788N - GGM EL4788N

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
47U
Način montaže
samostoječa
Vrsta
19''
Širina (mm)
800
Visina (mm)
2400
Dubina (mm)
800
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije