Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA s steklenimi vrati, stranski dostop 12U zidna 19'' 600mm 621mm 400mm metal IP20 CRN

Šifra: 2851991

EAN: 3700575938247

GIGAMEDIA

COF12U400IBN - GGM COF12U400IBN

No product image

19' INIBOX 12U 400 mm Ohišje - Črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
12U
Način montaže
zidna
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
621
Dubina (mm)
400
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

RAL broj
9005

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije