Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar LINKEO 6HE Nadžbukno 10'' 300mm 360mm 320mm tam.siva

Šifra: 2740307

EAN: 3414970967947

LEGRAND

646230 - Linkeo

No product image

2 x po globini nastavljiva vodila z oznako U, fiksna stranska panela, dvostranska ravna varnostna steklena vrata s ključavnico, 3 x predizrezani kabelski vhodi (zgoraj, spodaj in zadaj), perforacije za naravno hlajenje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LINKEO
Broj jedinica
6HE
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta
10''
Širina (mm)
300
Visina (mm)
360
Dubina (mm)
320
Boja
Tamnosiva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije