Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar MONEL PRO Podžbukno Kombinirana TK + EL 855mm 560mm 120mm čelik BIJ RAL9016

Šifra: 2779888

EAN: 3838629409815

MONEL PRO

004753 - STK 8556-12

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MONEL PRO
Način montaže
Podžbukno
Vrsta
Kombinirana TK + EL
Širina (mm)
855
Visina (mm)
560
Dubina (mm)
120
Materijal
Čelik
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije