Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar RITTAL 9U Nadžbukno 19'' 600mm 478mm 573mm metal IP54 SIV

Šifra: 2788949

EAN: 4028177324237

RITTAL

7709735 - DK 7709.735

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Broj jedinica
9U
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
478
Dubina (mm)
573
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije