Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev BizLine 12mm 4mm 6m črna 3/1

Šifra: 2849301

EAN: 3700420330943

BizLine

BIZ 217 004

No product image

Termoskupljajuća cijev BizLine 12mm /4mm, duljina: 6m, boja: crna, faktor skupljanja: 3:1 Pakiranje: u kartonskoj kutiji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
12
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
4
Dužina (m)
6
Boja
črna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije