Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev BizLine 18mm 6mm 5m črna 3/1

Šifra: 2849306

EAN: 3700420330950

BizLine

BIZ 217 005

No product image

BizLine termoskupljajuća cijev 18mm /6mm, duljina: 5m, boja: crna, faktor skupljanja: 3:1 Pakiranje: u kartonskoj kutiji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
18
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
6
Dužina (m)
5
Boja
črna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije