Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev BROTHER P-TOUCH HSE251 23,6mm 14,3mm 7,3mm 1,5m CRN/BIJ 125ST.C

Šifra: 2733702

EAN: 4977766719230

BROTHER

HSE251

No product image

BRHSE251 termoskupljajući

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BROTHER P-TOUCH
Nazivni presjek (mm)
23,6
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
14,3
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
7,3
Dužina (m)
1,5
Boja
črna/bela
Radna temperatura (ST.C)
125

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije