Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev BROTHER P-TOUCH za tiskanje HSE251E Bel/črn trak 21mm Heat Shrink 21mm 4,2mm 13,5mm 1,5m BIJ 3:1

Šifra: 2864479

EAN: 4977766822848

BROTHER

HSE251E

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BROTHER P-TOUCH
Vrsta
Heat Shrink
Nazivni presjek (mm)
21
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
4,2
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
13,5
Dužina (m)
1,5
Boja
v beli barvi
Stopa skupljanja
3:1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije