Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton 309-17602 TF21 76,2mm 38,1mm 30m Tankozidno CRV -55ST.C 02:01 brez lepilom

Šifra: 2775459

EAN: 4031026222776

Hellermanntyton

309-17602 - TF21-76.0/38.0-PO-X-

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
TF21
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
76,2
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
38,1
Dužina (m)
30
Izvedba
Tankozidno
Boja
Rdeča
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
02:01
S unutarnjim ljepilom
brez lepilom

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
1,27
Nazivni promjer u colima
3 cm
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
Ne
Mogućnost tiska
Da
UL dopuštenje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije