Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton 4:1 MA47-63/19 Heat Shrink 63mm 19mm 1m Srednji zidovi CRN -55ST.C 04:01 sa ljepilom

Šifra: 2748298

EAN: 4031026250434

Hellermanntyton

323-20630 - MA47-63/19-PO-X-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
Heat Shrink
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
63
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
19
Dužina (m)
1
Izvedba
Srednji zidovi
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
04:01
S unutarnjim ljepilom
z lepilom

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
2,8
Nazivni promjer u colima
Ostalo
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
Da
Mogućnost tiska
Ne
UL dopuštenje
ni UL-homologacija

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije