Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton Heat Shrink MA47mm2 19mm 6mm 1m Srednji zidovi CRN -55ST.C 04:01 sa ljepilom

Šifra: 2764426

EAN: 4031026240237

Hellermanntyton

323-20190 - MA47-19/6-PO-X-BK

No product image

Termoskupljajuće srednje zidne cijevi s ljepilom i faktorom skupljanja 4:1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
Heat Shrink
Nazivni presjek (mm)
MA47
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
19
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
6
Dužina (m)
1
Izvedba
Srednji zidovi
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
04:01
S unutarnjim ljepilom
z lepilom

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
2,5
Nazivni promjer u colima
Ostalo
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
Da
Mogućnost tiska
Ne
UL dopuštenje
ni UL-homologacija

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije