Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton MA47 95mm 30mm 1000mm Srednji zidovi CRN -55ST.C 04:01 sa ljepilom

Šifra: 2742539

EAN: 4031026240275

Hellermanntyton

323-20950 - MA47-95/30-PO-X-BK

No product image

Termoskupljajuće srednje zidne cijevi s ljepilom i faktorom skupljanja 4:1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
MA47
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
95
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
30
Dužina (m)
1000
Izvedba
Srednji zidovi
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
04:01
S unutarnjim ljepilom
z lepilom

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
3
Nazivni promjer u colima
Ostalo
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
Da
Mogućnost tiska
Ne
UL dopuštenje
ni UL-homologacija

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije