Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TA42-16/4 16mm 4mm 1,2m Tankozidno CRN -55ST.C 04:01 sa ljepilom

Šifra: 2739275

EAN: 4031026225005

Hellermanntyton

318-41600 - TA42-16/4-PO-X-BK

No product image

Samogasive termoskupljajuće cijevi s faktorom skupljanja 4 : 1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
TA42-16/4
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
16
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
4
Dužina (m)
1,2
Izvedba
Tankozidno
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
04:01
S unutarnjim ljepilom
z lepilom

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
1,8
Nazivni promjer u colima
Ostalo
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
ni brezhalogen
Mogućnost tiska
Ne
UL dopuštenje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije