Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-50.8/25.4 51mm /25,4mm 30m Tankozidno CRN -55 °C to +125 °CST.C 02:01 brez lepilom

Šifra: 1078691

EAN: 4031026282824

Hellermanntyton

300-73120 - TCN20-50.8/25.4-PO-X

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
TCN20-50.8/25.4
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
51
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
/25,4
Dužina (m)
30
Izvedba
Tankozidno
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-55 °C to +125 °C
Stopa skupljanja
02:01
S unutarnjim ljepilom
brez lepilom

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
1,15
Nazivni promjer u colima
2 cm
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
Ne
Mogućnost tiska
Da
UL dopuštenje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije