Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća kapa Hellermanntyton 418-4-B8W2 Za 4-jezgrene kabele 4 x 95-150mm2 od -55 do 100ST.C

Šifra: 2745294

EAN: 5022660648038

Hellermanntyton

404-18020 - 418-4-B8W2-PO-X-BK

No product image

Termoskupljajuća kapa s četirima izlazima i faktorom skupljanja 3 : 1.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
418-4-B8W2
Izvedba
Za 4-žilne kable
Nazivni presjek (mm2)
4 x 95-150
Radna temperatura (ST.C)
od -55 do 100

Ostali podaci ili svojstva

Promjer drška prije nakupljanja (mm)
60
Promjer drška nakon nakupljanja (mm)
22,9
Ukupna dužina nakon skupljanja (mm)
202
Unutarnji promjer prsta prije nakupljanja (mm)
30
Unutarnji promjer prsta nakon nakupljanja (mm)
6,4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije