Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat HAN Theben LED KNX Bus Nadžbukno BIJ gumb 5-30°C 4-vhodi

Šifra: 2775152

EAN: 4003468480120

Theben

4800480 - LUXORliving R718

No product image

Pojedinačni sobni termostat LUXORliving Raspon podešavanja 5 - 30 °C Koristite za grijanje putem radijatorskog ili podnog grijanja, grijanje i hlađenje, npr. radijator ili strop za hlađenje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Sa zaslonom
LED
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Način montaže
Nadžbukno
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Da
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Ne
Ostali sabirnički sustavi
Ostalo
Sastavljanje
Element za upravljanje
S upravljanjem na licu mjesta
Da
Sa zaštitom od krađe/demontaže
Da
S LED indikatorom
Da
Broj binarnih ulaza
4
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Površina
Lakirano
Izvedba površine
Sjajno
RAL broj (slično)
9010
Transpaerntno
Ne
Vanjski senzor
Ne
Ručno podešavanje zadane vrijednosti
Da
Tipka prisutstva
Da
Moguć paralelni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa spojkom sabirnice
Da
Radio frekventni dvosmjerni
Ne
Klasa kontrole temperature
IV
Potrošnja energije u stanju mirovanja (solstandby) (W)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije