Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat HAN Theben za ventilacijo KNX Bus Nadžbukno BIJ s tipko za izbiro načina (OFF/AUTO/speed 1/2/3)

Šifra: 2775204

EAN: 4003468713020

Theben

7139202 - RAMSES 713 FC KNX

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Sa zaslonom
za ventilacijo
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Način montaže
Nadžbukno
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Da
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Ne
S upravljanjem na licu mjesta
Da
Sa zaštitom od krađe/demontaže
Da
S LED indikatorom
Da
Broj binarnih ulaza
3
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Sjajno
RAL broj (slično)
9010
Transpaerntno
Ne
Vanjski senzor
Da
Ručno podešavanje zadane vrijednosti
Da
Tipka prisutstva
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa spojkom sabirnice
Da
Radio frekventni dvosmjerni
Ne
Klasa kontrole temperature
IV
Potrošnja energije u stanju mirovanja (solstandby) (W)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije