Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat nVent RAYCHEM 230V -5+15ST.C s tipalom N/O IP65

Šifra: 2779540

EAN: 5017455006452

RAYCHEM

728129-000 - AT-TS-13

No product image

Raychem AT-TS-13 univerzalni termostat s mogućnošću namještanja temperature od -5 °C do +15 °C, u kućištu IP65, uključen senzor.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Maks. radna temperatura (ST.C)
-5+15

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije