Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat nVent RAYCHEM 230V 0-6ST.C 16A DIN tračnica sa senzorom temperature

Šifra: 2797689

EAN: 5414506018363

RAYCHEM

1244-017783 - GM-TA

No product image

nVent RAYCHEM GM-TA je elektronički termostat za krovove s duljinom oluka do 30 m, uključujući senzor GM-TA-SA. Dostupno s vanjskim razvodnim ormarićem (GM-TA-OUTDOOR-BOX) i rezervnim senzorom okoline (GM-TA-AS).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Maks. radna temperatura (ST.C)
0-6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije