Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat nVent RAYCHEM 230V 1-6ST.C s talnim tipalom temp. in vlage, DIN letev

Šifra: 2797655

EAN: 5017455012859

RAYCHEM

599514-000 - VIA-DU-20

No product image

nVent RAYCHEM VIA-DU-20 je energetski učinkovita upravljačka jedinica za grijanje vanjskih površina, topljenje snijega i odmrzavanje. Opremljen senzorima temperature tla i vlage, sustav se napaja samo kada su oba aktivirana.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Maks. radna temperatura (ST.C)
1-6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije