Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat za ormar CLIMASYS Elektronski z OLED displejem -40-80ST.C Otvoreni kontakt

Šifra: 2626335

EAN: 3606480152627

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCCOTH230VID

No product image

Climasys CC – elektronički termostat 200 do 240 V – temp. raspon –40 do 80 °C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
Podešavanje raspona temperature (ST.C)
-40-80
Izvođenje funkcije prebacivanja
Otvoreni kontakt

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža stezaljkom
Nazivni napon (V)
230
S digitalnim zaslonom
Da
S higrostatom
Ne
Nazivna struja In (A)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije