Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat za ormar FINDER MO ventilator 0 do +60ST.C Prekidač, otvoreni kontakt

Šifra: 2731659

EAN: 8012823363264

FINDER

7T.81.0.000.2303 - 7T8100002303

No product image

Finder termostat za kontrolu ventilacije u ormarima, podesiv od 0°C do +60°C, za montažu na DIN šinu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Podešavanje raspona temperature (ST.C)
0 do +60
Izvođenje funkcije prebacivanja
Prekidač, otvoreni kontakt

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža stezaljkom
Nazivni napon (V)
250
S digitalnim zaslonom
Ne
S higrostatom
Ne
Nazivna struja In (A)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije