Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat za ormar SCHNEIDER od 0 do 60ST.C Prekidač, otvoreni kontakt

Šifra: 2626332

EAN: 3606480152535

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCCOTHOF

No product image

ClimaSys CC - termostat 250 V - raspon temperature 0 do 60 °C - NO - °F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Podešavanje raspona temperature (ST.C)
od 0 do 60
Izvođenje funkcije prebacivanja
Prekidač, otvoreni kontakt

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža stezaljkom
Nazivni napon (V)
230
S digitalnim zaslonom
Ne
S higrostatom
Ne
Nazivna struja In (A)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije