Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostatski modul CHORUS analogni, 2M Podžbukno Analogno BIJ 35ST.C uključ./isključ. IP40

Šifra: 1176898

EAN: 8011564263116

GEWISS

GW10705

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Analogno
Boja
bijela
Temperatura (ST.C)
35
Prekidač za uključivanje/isključivanje
vklop/izklop
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Prekidač za dodatno grijanje
brez stik.dod.grelca
Sa spuštanjem temperature
brez zniža.temperat.
Upavljačka snaga
2
Razlika sklapanja
0,5
Elektronička regulacija
ni elektron.nadzora
S termičkom povratnom vezom
brez termalnim povr.
Visina
44
Širina
44
Prikaz trenutačne temperature
brez prik.dej.temp.
Nazivna struja
8
Prekidač/svjetiljka za smanjivanje mraka
brez stik./svet.
Nazivni napon
230
Sastavljanje
Osnovni element
Prekidač ljeto/zima
Preklop poletje/zima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije