Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostatski modul New Unica Podžbukno Regulator temperature poda BIJ 5-45ST.C ni vklop/ni izklop Daljinski senzor 1 prekidni kontakt IP20

Šifra: 2801127

EAN: 3606489517182

SCHNEIDER ELECTRIC

NU350318

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Regulator temperature poda
Boja
bijela
Temperatura (ST.C)
5-45
Prekidač za uključivanje/isključivanje
ni vklop/ni izklop
Senzor
Daljinski senzor
Izvedba kontakta
1 prekidni kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Prekidač za dodatno grijanje
Ne
Sa spuštanjem temperature
Da
Upavljačka snaga
230
Razlika sklapanja
0,5
Elektronička regulacija
Da
S termičkom povratnom vezom
Ne
Visina
45
Širina
45
Dubina
48
Prikaz trenutačne temperature
Ne
Nazivna struja
10
Prekidač/svjetiljka za smanjivanje mraka
Ne
Nazivni napon
230
Sastavljanje
Osnovni element
Prekidač ljeto/zima
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije