Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Testni utikač za mjerne uređa. WAGO za redne stezaljke 1.5mm2 - 16mm2, fi4mm

Šifra: 2759877

EAN: 4044918255479

WAGO

283-404

No product image

Adapter za testni vtič, širina 11,6 mm za testne vtiče O 4 mm, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO

Ostali podaci ili svojstva

Broj polova
1
S pričvrsnom špagom
brez povezovanja kab
Mogućnost nizanja
Ne
Blokirajuće
Ne
Boja
siva
S priključnim kabelom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije