Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1000-0AB60-0AA0 BIJ Okruglo ni za osvetlitev ni funkcije preklopa Plastika neoznačene

Šifra: 2874437

EAN: 4011209956674

SIEMENS

3SU1000-0AB60-0AA0 - 3SU10000AB600AA0

No product image

Gumb, 22 mm, okrogel, iz plastike, bel, gumb

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
v beli barvi
Konstrukcija leće
Okruglo
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Označeno
neoznačene

Ostali podaci ili svojstva

S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna
Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,3
Opružno vraćanje
Da
Sa zaštitnim pokrovom
Ne
Stupanj zaštite (NEMA), prednja strana
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije