Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1000-3FB11-0AU0 CRN ni za osvetlitev Plastika neoznačene

Šifra: 2876162

EAN: 4047621067735

SIEMENS

3SU1000-3FB11-0AU0 - 3SU10003FB110AU0

No product image

Četverni gumb, 22 mm, okrogel, plastičen, črn, ploščat

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Črna
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Označeno
neoznačene

Ostali podaci ili svojstva

S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna
Broj naredbenih položaja
4
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
57,6
Visina otvora (mm)
18
Sa zaštitnim pokrovom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije