Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1001-0AB30-0AA0 ŽUT Okruglo za osvetlitev ni funkcije preklopa Plastika neoznačene

Šifra: 2874427

EAN: 4011209955714

SIEMENS

3SU1001-0AB30-0AA0 - 3SU10010AB300AA0

No product image

Tipka, osvetljena, 22 mm, okrogla, plastična, rumena, gumb

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Rumena
Konstrukcija leće
Okruglo
Prikladno za rasvjetljivanje
za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Označeno
neoznačene

Ostali podaci ili svojstva

S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna
Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,3
Opružno vraćanje
Da
Sa zaštitnim pokrovom
Ne
Stupanj zaštite (NEMA), prednja strana
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije