Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1051-3AB42-0AK0 Oblo za osvetlitev ni funkcije preklopa označene

Šifra: 2874623

EAN: 4011209972940

SIEMENS

3SU1051-3AB42-0AK0 - 3SU10513AB420AK0

No product image

Dvojni gumb, osvetljen, 22 mm, okrogel, kovinski, visok sijaj, zelen: I, rdeča: O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Konstrukcija leće
Oblo
Prikladno za rasvjetljivanje
za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Označeno
označene

Ostali podaci ili svojstva

S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom
Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,3
Opružno vraćanje
Da
Sa zaštitnim pokrovom
Ne
Stupanj zaštite (NEMA), prednja strana
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije