Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - glava SIRIUS ACT fi=30mm CRV Okruglo Plosnato sjajan funk.preklopa,zapahn metal

Šifra: 2724147

EAN: 4011209961883

SIEMENS

3SU1061-0JA20-0AA0 - 3SU10610JA200AA0

No product image

SIRIUS ACT je modularni sustav tipki i indikatorskih svjetala za montažu na prednju ploču i stražnje električne module. Zahvaljujući SIRIUS ACT s PROFINET-om, upravljački i signalni uređaji mogu se izravno povezati putem PROFINET-a s upra

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Rdeča
Konstrukcija leće
Okruglo
Oblik gumba
Plosnato
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Funkcija uklapanja, blokiranje
funk.preklopa,zapahn
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
siva
Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
30,5
Širina otvora (mm)
38
Visina otvora (mm)
4,2
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
Ostalo
Opružno vraćanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije