Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - komplet ABB CP1-10G-11, 1NO+1NZ, zelena ZEL Okruglo Plosnato ni za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NO 1NC 300V

Šifra: 2852303

EAN: 7320500550649

ABB

1SFA619100R1072 - CP1-10G-11

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Boja gumba
Zelena
Konstrukcija leće
Okruglo
Oblik gumba
Plosnato
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Opskrbni napon svjetiljke (V)
300

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22
Vrsta zaštite (IP)
IP67/IP69K
Opružno vraćanje
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Broja prednjeg prstena
Crna
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije