Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - komplet HARMONY fi=30mm CRV 1CO

Šifra: 2719525

EAN: 3389118037007

SCHNEIDER ELECTRIC

9001SKR1RH13

No product image

Tipka 600 V AC 10 AMP 30 mm sk + mogućnosti

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Crvena
Konstrukcija leće
Okruglo
Oblik gumba
Plosnato
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
31
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Opružno vraćanje
Da
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije