Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - komplet SIRIUS ACT Izberi pravi RPN5N za ta EC. BIJ Plosnato ni za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NO

Šifra: 2874449

EAN: 4011209958333

SIEMENS

3SU1150-0AB60-1BA0 - 3SU11500AB601BA0

No product image

Tipka, 22 mm, okrogla, kovinska, visok sijaj, bela, gumb, 1 NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
bijela
Oblik gumba
Plosnato
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
29,5
Visina otvora (mm)
11
Opružno vraćanje
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije