Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - komplet SIRIUS ACT Izberi pravi RPN5N za ta EC. CRV gljiva ni za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NC

Šifra: 2874440

EAN: 4011209956896

SIEMENS

3SU1150-1HB20-1CG0 - 3SU11501HB201CG0

No product image

Gobasti gumb za ustavitev v sili, 22 mm, okrogel, kovinski, visok sijaj, rdeč, 1 NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Crvena
Oblik gumba
gljiva
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
75
Visina otvora (mm)
46,4
Opružno vraćanje
Ne
S prednjim prstenom
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije