Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - komplet SIRIUS ACT Izberi pravi RPN5N za ta EC. CRV Plosnato za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NO 24V

Šifra: 2874443

EAN: 4011209957152

SIEMENS

3SU1102-0AB20-1BA0 - 3SU11020AB201BA0

No product image

Tipka, osvetljena, 22 mm, okrogla, plastična, rdeča, 1 NO, 24 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Crvena
Oblik gumba
Plosnato
Prikladno za rasvjetljivanje
za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Opskrbni napon svjetiljke (V)
24

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
29,5
Visina otvora (mm)
11
Opružno vraćanje
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Broja prednjeg prstena
Crna
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije