Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - tijelo brez glave HARMONY sjajan 1NC 250V za BA9s

Šifra: 2605237

EAN: 3389110891133

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BW062

No product image

Blok s lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom za žarulju BA9S 250 V 1 NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Opskrbni napon svjetiljke (V)
250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije