Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka CHORUS SIV sa simbolom "gore-dole" 1M

Šifra: 1168965

EAN: 8011564265929

GEWISS

GW14140

No product image

Tipkalo za žaluzine Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, srebrne boje, nazivna struja 10 A, ugradbene širine 1M, sa simbolom strelica „gore – dolje“, vijčano pričvršćivanje vodiča, 2 x 1P 1-0-2.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Boja
siva
Utisak/oznaka
sa simbolom "gore-dole"
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Bez halogena
ni brezhalogen
Izvedba površine
Briliant
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP41

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije